曜日別特売

面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク

面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク - 岡崎精工

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
モールステーパーシャンク。
OK-Cコート品となります。

用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート内容量1本
全14種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
面取径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
面取径(mm)
シャンクNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66011208CSC1T1-10101004~9MT1
5,700
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
66011217CSC1T1-15151106~14MT1
7,700
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
66011226CSC1T1-20201208~18MT1
10,800
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011235CSC1T1-252513010~23MT1
15,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
66011244CSC1T2-15151206~14MT2
8,400
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011253CSC1T2-20201308~18MT2
11,500
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011269CSC1T2-252514010~23MT2
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011278CSC1T2-303015012~28MT2
21,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011287CSC1T2-353516014~33MT2
26,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011296CSC1T2-404017016~38MT2
33,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66011305CSC1T3-303018012~28MT3
23,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011314CSC1T3-353518514~33MT3
28,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011323CSC1T3-424219018~40MT3
32,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011339CSC1T3-555519524~53MT3
56,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする