曜日別特売

面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク - 岡崎精工
(1件のレビュー)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。

用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃表面処理OK-C(TiAIN)コート内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
先端径(mm)
面取径(mm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66011348CSC2S08S8855-2~7-
4,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
66011357CSC2S08-1616865-4~1550
7,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
66011366CSC2S10-26261080-6~2561
12,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
66011375CSC2S12-36361290811~3572.5
19,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
66011384CSC2S12-464612951316~4573.5
26,200
20,980
23,078(税込)
当日出荷
66011393CSC2S16-5656161001821~5573
39,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66011409CSC2S16-6666161002426~6569
59,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66011357
2022-06-09
用途: 板金加工

岡崎精工さんのシャンクをよく購入しています。
配送がたまに遅いですが、使い勝手はとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする