岡崎精工
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
テーパーシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途
鉄、ステンレス鋼用
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
切刃形状
材質
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66011418
CSC2T1-16
1
110
1枚刃
MCO材(コバルト高速度鋼)
16
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011427
CSC2T1-26
1
120
1枚刃
MCO材(コバルト高速度鋼)
26
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011436
CSC2T2-26
1
135
1枚刃
MCO材(コバルト高速度鋼)
26
¥
28,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011445
CSC2T2-36
1
140
1枚刃
MCO材(コバルト高速度鋼)
36
¥
40,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011454
CSC2T2-46
1
140
1枚刃
MCO材(コバルト高速度鋼)
46
¥
56,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011463
CSC2T3-36
1
160
1枚刃
MCO材(コバルト高速度鋼)
36
¥
43,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011479
CSC2T3-46
1
165
1枚刃
MCO材(コバルト高速度鋼)
46
¥
59,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011488
CSC2T3-56
1
170
1枚刃
MCO材(コバルト高速度鋼)
56
¥
78,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011497
CSC2T3-66
1
175
1枚刃
MCO材(コバルト高速度鋼)
66
¥
98,700
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください