曜日別特売

面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク - 岡崎精工

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
3枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。

用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
シャンク径(Φmm)
切刃形状
先端径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66011506CSC3S05-0643353枚刃2MCO材(コバルト高速度鋼)
7,700
6,198
6,818(税込)
当日出荷
66011515CSC3S06-0845363枚刃2MCO材(コバルト高速度鋼)
8,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
66011524CSC3S06-1046363枚刃2MCO材(コバルト高速度鋼)
9,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
66011533CSC3S06-1248363枚刃2MCO材(コバルト高速度鋼)
10,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
66011549CSC3S10-16543103枚刃4MCO材(コバルト高速度鋼)
11,600
9,398
10,338(税込)
当日出荷
66011558CSC3S10-20573103枚刃4MCO材(コバルト高速度鋼)
12,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
66011567CSC3S12-30613123枚刃4MCO材(コバルト高速度鋼)
19,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
66011576CSC3S16-40753163枚刃8MCO材(コバルト高速度鋼)
28,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする