曜日別特売

スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート)

スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート) - 岡崎精工スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート) - 岡崎精工

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
56枚刃タイプ。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。

用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数56刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4内容量1枚
全46種類を絞り込む
厚さT(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さT(mm)
厚さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66011585FMAC0050.5±0.02
6,400
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
66011594FMAC0060.6±0.02
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011603FMAC0070.7±0.02
5,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011619FMAC0080.8±0.02
5,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011628FMAC0090.9±0.02
5,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011637FMAC0101±0.02
5,700
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
66011646FMAC0111.1±0.02
5,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011655FMAC0121.2±0.02
5,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011664FMAC0131.3±0.02
5,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011673FMAC0141.4±0.02
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011689FMAC0151.5±0.02
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011698FMAC0161.6±0.02
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011707FMAC0171.7±0.02
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011716FMAC0181.8±0.02
6,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011725FMAC0191.9±0.02
6,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011734FMAC0202±0.02
6,900
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
66011743FMAC0212.1±0.02
6,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011759FMAC0222.2±0.02
6,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011768FMAC0232.3±0.02
7,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011777FMAC0242.4±0.02
7,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011786FMAC0252.5±0.02
7,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011795FMAC0262.6±0.02
7,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011804FMAC0272.7±0.02
7,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011813FMAC0282.8±0.02
7,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011829FMAC0292.9±0.02
7,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011838FMAC0303±0.02
7,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011847FMAC0313.1±0.024
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011856FMAC0323.2±0.024
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011865FMAC0333.3±0.024
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011874FMAC0343.4±0.024
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011883FMAC0353.5±0.024
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011899FMAC0363.6±0.024
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011908FMAC0373.7±0.024
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011917FMAC0383.8±0.024
8,200
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011926FMAC0393.9±0.024
8,200
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011935FMAC0404±0.024
8,200
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011944FMAC0414.1±0.024
8,200
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011953FMAC0424.2±0.024
8,200
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011969FMAC0434.3±0.024
8,200
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011978FMAC0444.4±0.024
8,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011987FMAC0454.5±0.024
8,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
66011996FMAC0464.6±0.024
8,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012005FMAC0474.7±0.024
8,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012014FMAC0484.8±0.024
8,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012023FMAC0494.9±0.024
8,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012039FMAC0505±0.024
8,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする