岡崎精工
スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート)
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
72枚刃タイプ。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途
溝入れ加工用
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
72
刃径(Φmm)
70
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
穴径d(Φmm)
25.4
内容量
1枚
全46種類を絞り込む
厚さT(mm)
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
46種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さT(mm)
厚さ許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66012048
FMBC005
0.5
±0.02
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012057
FMBC006
0.6
±0.02
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012066
FMBC007
0.7
±0.02
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012075
FMBC008
0.8
±0.02
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
50日以内出荷
返品不可
66012084
FMBC009
0.9
±0.02
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012093
FMBC010
1
±0.02
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
66012109
FMBC011
1.1
±0.02
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66012118
FMBC012
1.2
±0.02
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66012127
FMBC013
1.3
±0.02
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012136
FMBC014
1.4
±0.02
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012154
FMBC016
1.6
±0.02
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012163
FMBC017
1.7
±0.02
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012179
FMBC018
1.8
±0.02
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012188
FMBC019
1.9
±0.02
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012197
FMBC020
2
±0.02
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012206
FMBC021
2.1
±0.02
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012215
FMBC022
2.2
±0.02
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012224
FMBC023
2.3
±0.02
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012233
FMBC024
2.4
±0.02
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012249
FMBC025
2.5
±0.02
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012258
FMBC026
2.6
±0.02
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012267
FMBC027
2.7
±0.02
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012276
FMBC028
2.8
±0.02
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012285
FMBC029
2.9
±0.02
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012294
FMBC030
3
±0.02
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012303
FMBC031
3.1
±0.024
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012319
FMBC032
3.2
±0.024
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012328
FMBC033
3.3
±0.024
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012337
FMBC034
3.4
±0.024
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012346
FMBC035
3.5
±0.024
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66012355
FMBC036
3.6
±0.024
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012364
FMBC037
3.7
±0.024
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012373
FMBC038
3.8
±0.024
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012389
FMBC039
3.9
±0.024
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012398
FMBC040
4
±0.024
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012407
FMBC041
4.1
±0.024
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012416
FMBC042
4.2
±0.024
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012425
FMBC043
4.3
±0.024
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012434
FMBC044
4.4
±0.024
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012443
FMBC045
4.5
±0.024
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012459
FMBC046
4.6
±0.024
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012468
FMBC047
4.7
±0.024
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012477
FMBC048
4.8
±0.024
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012486
FMBC049
4.9
±0.024
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012495
FMBC050
5
±0.024
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012145
FMBC015
1.5
±0.02
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください