岡崎精工
スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート)
(1件のレビュー)
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
90枚刃タイプ。
キー溝なし。
OK-Cコート品となります。
用途
小物の溝入れ加工用
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
90
刃径(Φmm)
45
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
穴径d(Φmm)
15.875
内容量
1枚
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
厚さ許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66012504
SFMC003
0.3
±0.02
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
66012513
SFMC004
0.4
±0.02
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012529
SFMC005
0.5
±0.02
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66012538
SFMC006
0.6
±0.02
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012547
SFMC007
0.7
±0.02
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012556
SFMC008
0.8
±0.02
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66012565
SFMC009
0.9
±0.02
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012574
SFMC010
1
±0.02
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
66012583
SFMC011
1.1
±0.02
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012599
SFMC012
1.2
±0.02
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012608
SFMC013
1.3
±0.02
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012617
SFMC014
1.4
±0.02
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012626
SFMC015
1.5
±0.02
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012635
SFMC016
1.6
±0.02
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012644
SFMC017
1.7
±0.02
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
70日以内出荷
返品不可
66012653
SFMC018
1.8
±0.02
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012669
SFMC019
1.9
±0.02
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012678
SFMC020
2
±0.02
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012687
SFMC021
2.1
±0.02
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012696
SFMC022
2.2
±0.02
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66012705
SFMC023
2.3
±0.02
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012714
SFMC024
2.4
±0.02
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012723
SFMC025
2.5
±0.02
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012739
SFMC026
2.6
±0.02
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012748
SFMC027
2.7
±0.02
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012757
SFMC028
2.8
±0.02
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012766
SFMC029
2.9
±0.02
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012775
SFMC030
3
±0.02
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012784
SFMC031
3.1
±0.024
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012793
SFMC032
3.2
±0.024
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012809
SFMC033
3.3
±0.024
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012818
SFMC034
3.4
±0.024
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012827
SFMC035
3.5
±0.024
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012836
SFMC036
3.6
±0.024
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012845
SFMC037
3.7
±0.024
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012854
SFMC038
3.8
±0.024
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012863
SFMC039
3.9
±0.024
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012879
SFMC040
4
±0.024
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください