岡崎精工
メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート)
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途
金属の溝入れ加工、精密切断加工
刃径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
25.4
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
内容量
1枚
全53種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
刃数
36
40
48
53種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
刃数
厚さ許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66012888
MSCT075X004
0.4
48
±0.03
¥
8,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012897
MSCT075X005
0.5
48
±0.03
¥
8,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012906
MSCT075X006
0.6
48
±0.03
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012915
MSCT075X007
0.7
48
±0.03
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012924
MSCT075X008
0.8
40
±0.03
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012933
MSCT075X009
0.9
40
±0.03
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012949
MSCT075X010
1
40
±0.03
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
66012958
MSCT075X011
1.1
40
±0.03
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012967
MSCT075X012
1.2
40
±0.03
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012976
MSCT075X013
1.3
40
±0.03
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012985
MSCT075X014
1.4
40
±0.03
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66012994
MSCT075X015
1.5
40
±0.03
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013003
MSCT075X016
1.6
40
±0.03
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013019
MSCT075X017
1.7
40
±0.03
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013028
MSCT075X018
1.8
40
±0.03
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013037
MSCT075X019
1.9
40
±0.03
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013046
MSCT075X020
2
40
±0.03
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
66013055
MSCT075X021
2.1
40
±0.03
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013064
MSCT075X022
2.2
40
±0.03
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013073
MSCT075X023
2.3
40
±0.03
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013089
MSCT075X024
2.4
40
±0.03
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013098
MSCT075X025
2.5
40
±0.03
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
66013107
MSCT075X026
2.6
40
±0.03
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013116
MSCT075X027
2.7
40
±0.03
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013125
MSCT075X028
2.8
40
±0.03
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013134
MSCT075X029
2.9
40
±0.03
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013143
MSCT075X030
3
40
±0.03
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013159
MSCT075X031
3.1
40
±0.037
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013168
MSCT075X032
3.2
40
±0.037
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013177
MSCT075X033
3.3
40
±0.037
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013186
MSCT075X034
3.4
40
±0.037
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013195
MSCT075X035
3.5
36
±0.037
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66013204
MSCT075X036
3.6
36
±0.037
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013213
MSCT075X037
3.7
36
±0.037
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013229
MSCT075X038
3.8
36
±0.037
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013238
MSCT075X039
3.9
36
±0.037
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013247
MSCT075X040
4
36
±0.037
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013256
MSCT075X041
4.1
36
±0.037
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013265
MSCT075X042
4.2
36
±0.037
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013274
MSCT075X043
4.3
36
±0.037
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013283
MSCT075X044
4.4
36
±0.037
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013299
MSCT075X045
4.5
36
±0.037
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013308
MSCT075X046
4.6
36
±0.037
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013317
MSCT075X047
4.7
36
±0.037
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013326
MSCT075X048
4.8
36
±0.037
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013335
MSCT075X049
4.9
36
±0.037
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013344
MSCT075X050
5
36
±0.037
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013353
MSCT075X055
5.5
36
±0.037
¥
12,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013369
MSCT075X060
6
36
±0.037
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66013378
MSCT075X065
6.5
36
±0.045
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ