メタルソー 150径 穴径25.4(OK-Cコート)

メタルソー 150径 穴径25.4(OK-Cコート) - 岡崎精工メタルソー 150径 穴径25.4(OK-Cコート) - 岡崎精工

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。

用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)150表面処理OK-C(TiAIN)コート内容量1枚
全49種類を絞り込む
刃数
厚さ(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
厚さ(mm)
厚さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66014428MSCT150X008680.8±0.03
37,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014437MSCT150X009680.9±0.03
37,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014446MSCT150X010681±0.03
34,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014455MSCT150X011681.1±0.03
31,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014464MSCT150X012681.2±0.03
31,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014473MSCT150X013681.3±0.03
31,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014489MSCT150X014681.4±0.03
31,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014498MSCT150X015681.5±0.03
31,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014507MSCT150X016681.6±0.03
32,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014516MSCT150X017681.7±0.03
32,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014525MSCT150X018681.8±0.03
32,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014534MSCT150X019681.9±0.03
32,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014543MSCT150X020682±0.03
32,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014559MSCT150X021682.1±0.03
34,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014568MSCT150X022682.2±0.03
34,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014577MSCT150X023682.3±0.03
34,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014586MSCT150X024682.4±0.03
34,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014595MSCT150X025682.5±0.03
34,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014604MSCT150X026682.6±0.03
34,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014613MSCT150X027682.7±0.03
34,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014629MSCT150X028682.8±0.03
34,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014638MSCT150X029682.9±0.03
34,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014647MSCT150X030563±0.03
34,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014656MSCT150X031563.1±0.037
36,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014665MSCT150X032563.2±0.037
36,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014674MSCT150X033563.3±0.037
36,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014683MSCT150X034563.4±0.037
36,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014699MSCT150X035563.5±0.037
36,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014708MSCT150X036563.6±0.037
38,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014717MSCT150X037563.7±0.037
38,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014726MSCT150X038563.8±0.037
38,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014735MSCT150X039563.9±0.037
38,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014744MSCT150X040564±0.037
38,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014753MSCT150X041564.1±0.037
41,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014769MSCT150X042564.2±0.037
41,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014778MSCT150X043564.3±0.037
41,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014787MSCT150X044564.4±0.037
41,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014796MSCT150X045564.5±0.037
41,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014805MSCT150X046564.6±0.037
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014814MSCT150X047564.7±0.037
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014823MSCT150X048564.8±0.037
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014839MSCT150X049564.9±0.037
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014848MSCT150X050485±0.037
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014857MSCT150X055485.5±0.037
46,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014866MSCT150X060486±0.037
51,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014875MSCT150X065486.5±0.045
52,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014884MSCT150X070487±0.045
53,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014893MSCT150X075487.5±0.045
60,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014909MSCT150X080488±0.045
60,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする