曜日別特売

メタルソー 100径 穴径31.75(OK-Cコート)

メタルソー 100径 穴径31.75(OK-Cコート) - 岡崎精工メタルソー 100径 穴径31.75(OK-Cコート) - 岡崎精工

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。

用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
厚さ(mm)
厚さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66014918MSCV100X010561±0.03
12,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014927MSCV100X015561.5±0.03
12,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014936MSCV100X020562±0.03
12,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014945MSCV100X025442.5±0.03
13,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014954MSCV100X030443±0.03
14,600
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
66014963MSCV100X035443.5±0.037
16,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014979MSCV100X040444±0.037
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014988MSCV100X045364.5±0.037
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66014997MSCV100X050365±0.037
19,100
15,980
17,578(税込)
48日以内出荷
返品不可
66015006MSCV100X055365.5±0.037
19,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015015MSCV100X060366±0.037
19,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015024MSCV100X065366.5±0.045
23,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015033MSCV100X070367±0.045
23,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015049MSCV100X075367.5±0.045
25,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015058MSCV100X080368±0.045
25,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする