曜日別特売

メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート)

メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート) - 岡崎精工メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート) - 岡崎精工

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。

用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)125表面処理OK-C(TiAIN)コート内容量1枚
全15種類を絞り込む
刃数
厚さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
厚さ(mm)
厚さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66015067MSCV125X010681±0.03
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015076MSCV125X015681.5±0.03
21,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015085MSCV125X020562±0.03
21,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015094MSCV125X025562.5±0.03
21,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015103MSCV125X030563±0.03
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015119MSCV125X035483.5±0.037
24,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015128MSCV125X040484±0.037
26,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015137MSCV125X045484.5±0.037
28,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015146MSCV125X050485±0.037
29,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015155MSCV125X055485.5±0.037
33,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015164MSCV125X060486±0.037
36,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015173MSCV125X065486.5±0.045
37,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015189MSCV125X070487±0.045
38,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015198MSCV125X075487.5±0.045
42,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015207MSCV125X080488±0.045
42,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする