岡崎精工
JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・JIS規格刃径。
用途
六角穴付ボルトの座ぐり用
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
案内径(mm)
案内長(mm)
刃長(mm)
シャンク長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66015365
CBCJS03
M3
6.5
6
3.2
3
7
27
37
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66015374
CBCJS04
M4
8
6
4.3
4
10
30
44
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66015383
CBCJS05
M5
9.5
6
5.3
5
13
28
51
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66015399
CBCJS06
M6
11
8
6.4
6
15
32
58
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
66015408
CBCJS08
M8
14
10
8.4
8
16
38
67
¥
5,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
66015417
CBCJS10
M10
17.5
12
10.5
10
16
43
74
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66015426
CBCJS12
M12
20
12
13
12
20
46
83
¥
8,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
66015435
CBCJS14
M14
23
12
15
14
20
51
90
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください