曜日別特売

クリップ&リール

クリップ&リール - BIGMAN(ビッグマン)クリップ&リール - BIGMAN(ビッグマン)クリップ&リール - BIGMAN(ビッグマン)クリップ&リール - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

ホイッスル用アクセサリー。ホイッスルに接続し、巻取リールは約75cm伸ばす事が出来ます。
「クリップ&リール」はヘルメットのアゴヒモや胸ポケットに挟むことが出来ます。

用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に仕様ホイッスル用材質PC寸法(mm)57×32×18質量(g)19タイプクリップ&リール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66015776ATS-85
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66015776
2024-11-20
用途: 消防活動時
その他業種

ヘルメットに着けて使用しています。非常に使いやすく作業がスムーズになって満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする