BIGMAN(ビッグマン)
電子ホイッスル
(1件のレビュー)
用途
誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に
色
シルバー
質量(g)
64
ひも色
ブラック
寸法(縦×横×奥行)(mm)
200×110×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66015785
ATS-80
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください