矢崎化工
イレクター Φ42スパイラルパイプ
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途
立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)
4000
色
ブラック
質量(g)
4118
内径(Φmm)
38.6
外径(Φmm)
42
内容量
1セット(3本)
注意
※Φ42メタルジョイントで組み立ててください。※Φ42メタルジョイントの組み立てには、六角棒レンチ6(EK-11)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66016004
HLC-4000 BL
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください