矢崎化工
イレクター Φ28パイプ ブルー
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)
4000
色
ブルー
質量(g)
2126
内径(Φmm)
24.1
外径(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5本)
注意
※Φ28プラスチックジョイントで組み立てる場合は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。※Φ28メタルジョイントで組み立てる場合は、防錆のため、Φ28イレクターパイプの切り口にJ-110Aをはめて、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。※Φ28メタルジョイントの組み立てには、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66016013
H-4000 B
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください