曜日別特売

イレクター Φ28パイプ ウォームグレー

イレクター Φ28パイプ ウォームグレー - 矢崎化工イレクター Φ28パイプ ウォームグレー - 矢崎化工
(3件のレビュー)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。

材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000ウォームグレー質量(g)2126内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5本)
注意
※Φ28プラスチックジョイントで組み立てる場合は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。※Φ28メタルジョイントで組み立てる場合は、防錆のため、Φ28イレクターパイプの切り口にJ-110Aをはめて、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。※Φ28メタルジョイントの組み立てには、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66016029H-4000 WGR
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: サックランボの虫よけ網の設置用
農・林・水産業

かなりの量が欲しかったので、安価なグレーを買ったが、落ち着いたいい色合いだった。
サクランボの虫よけ用に2m資格の骨組みが作れた。

対象商品 : 66016029
2023-09-08
用途: 船のテント
農・林・水産業

4mの長物を、送料込みなので、大変いいと思います。
今までは3mだったので、つながなくていいので、いいです。

対象商品 : 66016029
2023-11-29
用途: エクステリア
卸売・小売業

好きな長さにカットして、屋根の骨組みに使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする