矢崎化工
イレクター Φ28フラットパイプ
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途
イレクター構造物でフラットな面を作りたい場合に
外径(Φmm)
28
全長(mm)
4000
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
質量(g)
2430
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5本)
注意
※Φ28プラスチックジョイントで組み立てる場合は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。※Φ28メタルジョイントの組み立てには、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66016038
HF-4000 IVO
アイボリー
オープン
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66016047
HF-4000 GR
グレー
オープン
¥
14,980
¥
5,098
アウトレット
¥
5,608
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください