曜日別特売

クリフォームプラコン PKAタイプ

クリフォームプラコン PKAタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコン PKAタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコン PKAタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコン PKAタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコン PKAタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコン PKAタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコン PKAタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコン PKAタイプ - 矢崎化工

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。
クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。
金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。
また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。

全長(mm)3000外径(mm)30(ホイール)内容量1セット(2本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66016056PKA1-3000 H33ホイール:33ホイール:PE、 フレーム:高耐食性メッキ鋼板4111
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66016065PKA2-3000 H33 EBLホイール:33ホイール:PP、 フレーム:高耐食性メッキ鋼板4140
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66016074PKA3-3000 H50ホイール:50ホイール:PE、 フレーム:高耐食性メッキ鋼板3846
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66016083PKA4-3000 H50 EBLホイール:50ホイール:PP、 フレーム:高耐食性メッキ鋼板3870
オープン17,980
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クリフォームプラコン 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする