曜日別特売

クリフォームプラコンワイド PWBタイプ

クリフォームプラコンワイド PWBタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWBタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWBタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWBタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWBタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWBタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWBタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWBタイプ - 矢崎化工

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。

全長(mm)3000外径(mm)41(ホイール)内容量1セット(2本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66016135PWB1-3000 H43ホイール:PE、 フレーム:高耐食性メッキ鋼板7824ホイール:43
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
66016144PWB2-3000 H43 EBLホイール:PP、 フレーム:高耐食性メッキ鋼板8220ホイール:43
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66016153PWB3-3000 H57ホイール:PE、 フレーム:高耐食性メッキ鋼板7064ホイール:57
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66016169PWB4-3000 H57 EBLホイール:PP、 フレーム:高耐食性メッキ鋼板7460ホイール:57
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66016178PWB5-3000 H86ホイール:PE、 フレーム:高耐食性メッキ鋼板6347ホイール:86
オープン18,980
6,298
アウトレット
6,928(税込)
当日出荷
残り1点です
66016187PWB6-3000 H86 EBLホイール:PP、 フレーム:高耐食性メッキ鋼板6750ホイール:86
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クリフォームプラコン 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする