曜日別特売

クリフォームプラコンワイド PWCタイプ

クリフォームプラコンワイド PWCタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWCタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWCタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWCタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWCタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWCタイプ - 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWCタイプ - 矢崎化工

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。

全長(mm)3000ピッチ(mm)ホイール:19外径(mm)18(ホイール)内容量1セット(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66016196PWC1-3000 H19ホイール:PE、 フレーム:高耐食性メッキ鋼板7292
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66016205PWC2-3000 H19 EBLホイール:PP、 フレーム:高耐食性メッキ鋼板7770
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クリフォームプラコン 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする