曜日別特売

軽量用防振ゴム KXA型

軽量用防振ゴム KXA型 - ジョー・プリンス竹下軽量用防振ゴム KXA型 - ジョー・プリンス竹下軽量用防振ゴム KXA型 - ジョー・プリンス竹下軽量用防振ゴム KXA型 - ジョー・プリンス竹下軽量用防振ゴム KXA型 - ジョー・プリンス竹下

構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
軽荷重用です。
金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。
硬度15°

用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音内容量1個
注意
※圧縮方向のみでご使用下さい。
※水平になるように設置して下さい。
※ねじれが発生しないように取り付けて下さい。
※雰囲気温度は-30~50℃でご使用下さい。
※水中、または油のかかるところでは使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66016589PG-61 KXA-25-25H
1,210
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
66016598PG-61 KXA-20-20H
965
959
1,055(税込)
6日以内出荷
66016607PG-61 KXA-15-18H
795
789
868(税込)
6日以内出荷
66016616PG-61 KXA-15-16H
795
789
868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする