ジョー・プリンス竹下
ソフトシリコン防振ゴム QKA型
制振効果があり、振動の収まりが早いです。
軽荷重において、微振動を除去できます。
耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃)
耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途
軽荷重機器
付属品
スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個
形状
丸型
材質(防振ゴム)
シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
内容量
1個
注意
※圧縮方向のみでご使用下さい。
※ねじれが発生しないように取り付けて下さい。
※異なる品番で複数使用の場合は、均等なたわみになるように配置して下さい。
※水中、または油のかかるところでは使用しないで下さい
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66016643
PG-62 QKA130
¥
4,190
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
66016659
PG-62 QKA070
¥
4,190
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
66016668
PG-62 QKA030
¥
4,190
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
66016677
PG-62 QKA020
¥
4,190
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
66016686
PG-62 QKA008
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
66016695
PG-62 QKA005
¥
2,990
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください