曜日別特売

六角軸月光ドリルショート

六角軸月光ドリルショート - SK11六角軸月光ドリルショート - SK11六角軸月光ドリルショート - SK11六角軸月光ドリルショート - SK11六角軸月光ドリルショート - SK11六角軸月光ドリルショート - SK11六角軸月光ドリルショート - SK11六角軸月光ドリルショート - SK11
(6件のレビュー)

月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。
ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。
難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。

用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35内容量1本
注意
※打撃・衝撃や振動が加わる状態で使用しないで下さい。
※月光ドリルは下穴作業が不要です。
※回転数は1000回転未満が最適です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
加工穴深さ(L/D)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66105227FS6GKS2.0207023D(刃径×3倍)
オープン
719
791(税込)
当日出荷
66105236FS6GKS2.520702.53D(刃径×3倍)
オープン
749
824(税込)
当日出荷
66105245FS6GKS2.820702.83D(刃径×3倍)
オープン
759
835(税込)
当日出荷
66105254FS6GKS3.0207033D(刃径×3倍)
オープン
759
835(税込)
当日出荷
66105263FS6GKS3.220703.23D(刃径×3倍)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
66105279FS6GKS3.320703.33D(刃径×3倍)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
66105288FS6GKS3.420703.43D(刃径×3倍)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
66105297FS6GKS3.520703.53D(刃径×3倍)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
66105306FS6GKS3.820703.83D(刃径×3倍)
オープン
839
923(税込)
当日出荷
66105315FS6GKS4.0207043D(刃径×3倍)
オープン
839
923(税込)
当日出荷
66105324FS6GKS4.220704.23D(刃径×3倍)
オープン
859
945(税込)
当日出荷
66105333FS6GKS4.520704.53D(刃径×3倍)
オープン
859
945(税込)
当日出荷
66105349FS6GKS5.0207053D(刃径×3倍)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
66105358FS6GKS5.530705.53D(刃径×3倍)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
66105367FS6GKS6.0307063D(刃径×3倍)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
77188485FS6GKS6.530706.53D(刃径×3倍)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
77188494FS6GKS7.0307073D(刃径×3倍)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
77188503FS6GKS8.0307083D(刃径×3倍)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
77188519FS6GKS8.530708.53D(刃径×3倍)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
77188528FS6GKS9.0307093D(刃径×3倍)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
77188537FS6GKS10.03070103D(刃径×3倍)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
77188546FS6GKS11.03070112D(刃径×3倍)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
77188555FS6GKS12.03070122D(刃径×3倍)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
77188564FS6GKS13.03070132D(刃径×3倍)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: SUS304板穴あけ加工
有限会社富士メンテナンス

下穴開けずに11mm穴 32秒で空きました。信じられない

2024-10-11
用途: タップの下穴
サービス業

頭の取れたネジの穴あけに使用。
驚くほどキレッキレの切れ味でネジに風穴が空けられ、無事取り出しにも成功しました。

対象商品 : 66105367
2024-01-29
用途: 電気工事
杉本建設建設業・工事業

切れ味抜群でつかいやすかったです。
また購入させて頂きます。

対象商品 : 66105227
2023-11-09
用途: 鉄板の穴あけ
株式会社 三田設備電気・ガス・熱供給・水道業

普通の月光の細いが折れてしまいショートをかいました。
折れる心配が少ないので良いです。

2023-05-12
用途: 鉄の穴開け
製造業

日曜大工で、ガレージの鉄柱に穴を開けるのにえらく苦労しましたが、色々買ったドリルの刃で、これが一番簡単に穴を開けることができました、最高

対象商品 : 66105279
2022-06-07
用途: タップの下穴用に
旭電設株式会社

予想通りの切れ味でした。
まだ、あまり使用して無いので、もっと使用するのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする