曜日別特売

ノンスリップソケット

ノンスリップソケット - SMTノンスリップソケット - SMT

普通なら空回りしてしまうような85%ダメージのあるなめたボルト・ナットも、しっかり回せます!
それを可能にしたのは、ノンスリップだけの特殊の溝!
ボルト・ナットのダメージを抑える、やさしい設計です。
14種類セットで様々なサイズに対応できます。

付属品ソケットレール材質CR-V(クロムバナジウム)型式NSS-14寸法(mm)8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22差込角(mm)3/8内容量1個
注意
※安全の為、手袋・保護メガネを使用してください。
※ボルトナット以外の物に使用しないでください。
※ソケットをたたいたり、衝撃を与えないでください。
※本来の用途以外の目的には使用しないでください。
※ソケットにひびや割れがあった場合は、直ちに使用をやめて下さい。
※単品での供給は御座いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66105437NSS-14
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする