リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C4000d用

リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C4000d用 - エネックスリサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C4000d用 - エネックスリサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C4000d用 - エネックスリサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C4000d用 - エネックス

業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。
どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。
充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。
メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。

保証期間18ヶ月内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
対応機種
適合メーカー
種別
印字枚数
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66111773EXEB-2054K-DocuPrint C4000dXEROXクイック式リサイクル15000枚
12,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66111789EXEB-2055C-DocuPrint C4000dXEROXクイック式リサイクル11000枚
14,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66111798EXEB-2056M-DocuPrint C4000dXEROXクイック式リサイクル11000枚
14,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66111807EXEB-2057Y-DocuPrint C4000dXEROXクイック式リサイクル11000枚
14,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17291036EXEB-2054K【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)DocuPrint C4000dXEROXクイック式リサイクル15000枚
12,980
5,098
アウトレット
5,608(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
17290449EXEB-2057Y【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)DocuPrint C4000dXEROXクイック式リサイクル11000枚
14,980
12,680
アウトレット
13,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする