JET INOUE(ジェットイノウエ)
コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード
高画質鏡像カメラ。コンパクトなボディに夜間用赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。
バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます
付属品
22mコード
質量(g)
113
規格
鏡像/有線モデル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約53×43×50
防塵防水性能
IP69
内容量
1セット
取扱説明書:
(3.36MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66112516
592859
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
YK-230 デモ映像
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
YK-230 デモ映像(夜間)
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった