曜日別特売

循環方式 紫外線空気清浄機 ノクターン

循環方式 紫外線空気清浄機 ノクターン - OXIRA循環方式 紫外線空気清浄機 ノクターン - OXIRA循環方式 紫外線空気清浄機 ノクターン - OXIRA

NOCTURNEは、紫外線空気清浄機のOXIRAの低ノイズ、コンパクトタイプ。
使用中は駆動音がほとんど気になりません。
特別なリフレクターコーティングが施されているため、重さ約500g、長さ35cmというコンパクトサイズでありながら、約35m2の空間を1台で清浄ができます。
強力な紫外線を放ちますが、人体に直接照射されない様に保護された設計のため、安心安全。
1年に1回紫外線ランプを交換するだけの簡単メンテナンス。

用途病院・学校・学習塾・オフィス・ホテル・工場・施設等に。材質亜鉛メッキ鋼板及びアルミニウム、マグネシウム合金寸法(mm)350×46×41質量(g)500電流(A)1.5電圧(V)プラグ:AC100~240(50/60Hz共用)、DC12消費電力(W)18ランプ寿命約8000時間 ※ランプは消耗品です。設置面積(m2)約35(目安)内容量1台
注意
※点灯中のランプは絶対に直接または間接に肉眼では見ないでください。また反射光も目に入らないようにしてください。目の痛みや視力障害の原因となります。
※紫外線放射(殺菌灯)を皮膚に直接、または間接に照射しないでください。皮膚の炎症を起こす原因となります。
※ランプおよび送風ファンは消耗品であり、定期的なメンテナンスが必要です。
※寿命を越えたランプは殺菌効果が低下するため、点灯していても交換をお勧めします。
※病気の診断、治療、治癒、予防を目的とした医療機器ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66112629NOCTURN 18W
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする