マークテック
探傷剤
染色浸透探傷試験用浸透液。
水洗性のため検査コストが安く、スラブ、
大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。
形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途
[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。
種別
浸透液
使用温度範囲(℃)
10~50
容器
ローヤル缶
比重
0.89
引火点(℃)
85
粘度
4.2
洗浄方式
水洗除去法
適合規格
JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66112665
UP-G3・NⅡ
1缶(1L)
1000mL
¥
3,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
66112674
UP-G3・NⅡ
1缶(4L)
4000mL
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
66112683
UP-G3・NⅡ
1缶(18L)
18000mL
¥
55,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください