PD100W対応USB Type-C延長ケーブル

PD100W対応USB Type-C延長ケーブル - アイネックス
(1件のレビュー)

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。

仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値)ブラックケーブル長(m)約1コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C内容量1本
注意
※延長可能なケーブル長は使用環境により異なります。
※USB PD (Power Delivery) 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル
/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応して
いる必要があります。
※供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。
※USB 2.0/1.1機器を接続できますが、動作はUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0) になりません。
※USB 3.2に対応しますが、USB規格は延長を規定していません。
※環境により正常に動作しない可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66113015U31CC-MF10
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66113015
2023-10-23
用途: モバイルバッテリーの延長に使います
その他業種

モバイルバッテリーの延長に使います。コネクターのフィット感は大変良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする