曜日別特売

PD100W対応USB Type-Cケーブル

PD100W対応USB Type-Cケーブル - アイネックス

USB PD (Power Delivery) 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 2 Type-C (USB-C) ケーブルです。
USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。
USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
10Gbpsのデータ転送に対応します。(理論値)
ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。

仕様対応規格:USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)内容量1本
注意
※本製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※USB PD (Power Delivery) 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/
デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応している必要があります。
※供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
適合用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66113033U32CC-MM10P10約1ブラックUSB Type-C オス、USB Type-C オスデータ転送用
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする