グリーンクロス
アプリケーションフィルム ラッキーアプリ
各種小型カッティングマシンに対応した、強粘着・剥離紙ありのアプリケーションテープです。
HiLuckyシートと合わせてお使いください。
用途
ステッカー制作や、車両装飾、POPサイン、工事用看板や案内表示などに
色
透明
長さ(m)
10
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66113636
380mmx10m LC2000K38
380
3.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113645
300mmx10m LC2000K30
300
2.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113654
220mmx10m LC2000K22
220
1.9
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。