グリーンクロス
感染症予防 のぼり
感染症、新型コロナウイルスの周知徹底用のポンジ製のぼりになります。
用途
感染症や新型コロナウイルスへの意識向上、周囲への周知などに
材質
ポンジ
質量(g)
80
取付方式
チチ:左側
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×1800
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66114099
CVN-01
感染症予防対策実施中
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66114108
CVN-02
新型コロナウイルス感染予防対策実施中
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66114117
CVN-03
STOP3密
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。