日本スエーヂ工業
レフロープ用ロックターミナル アイ
レフロープ用のロックターミナルのアイ型になります。
レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。
用途
レフロープ接続用に
材質
SUS、真鍮
質量(g)
62
ロープ径(Φmm)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×8.3×19
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66114205
REF-WLE-4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません