防災シャワーレスタオル

防災シャワーレスタオル - 大成薬品工業防災シャワーレスタオル - 大成薬品工業

災害時や、緊急時用の身体拭きに5年保存可能なボディシートになります。
断水などで入浴ができない時や、お年寄りや病気療養中の方の身体拭きなどのケア商品として役立ちます。
化粧水類でノンアルコールタイプなのでお肌への刺激が少なく、お年寄りからお子様まで使用できます。
大判の180×400mmのサイズなので1枚でしっかりと拭き上げる事ができます。

用途防災用品としての備蓄や、普段の汗、汚れ拭きなどに成分水、PG、ヒアルロン酸Na、リン酸2Na、クエン酸Na、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、ベンザルコニウムクロリド、チャ葉エキス、BG材質レーヨン、パルプ質量(g)1750枚数(シート)150枚シートサイズ(mm)180×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×195液性中性内容量1個(150枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※日の当たる場所、高温の所には置かないでください。
※水に溶けない為、トイレには流さないでください。
※目やデリケートな部分へのご使用はお避けください。
※お肌に傷やはれもの、湿疹等異常のあるときは使用しないでください。
※中身の乾燥を防ぐ為、フタをしっかり閉めて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66114248221-136
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥850/税込¥935
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする