グリーンクロス
コロナウイルス対策看板
新型コロナウイルス感染症対策のための関連標識になります。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
自立用の鉄枠付になります。
無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途
工事用立看板に、新型コロナウイルス感染症対策に
取付方式
自立式
材質
鉄板、鉄枠
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。
※強風時は屋外での使用は控えてください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66114257
COV-10
建設作業所で注意すること
(板面)1100×1400、(看板)1150×1610
8.9
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66114266
COV-11
建設作業所で注意すること
(板面)550×1400、(看板)560×1610
4.6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66114275
COV-12
3つの密
(板面)1100×1400、(看板)1150×1610
8.9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66114284
COV-13
3つの密
(板面)550×1400、(看板)560×1610
4.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66114293
COV-14
新しい生活様式
(板面)1100×1400、(看板)1150×1610
8.9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66114309
COV-15
新しい生活様式
(板面)550×1400、(看板)560×1610
4.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66114318
COV-16
手洗いアルコール消毒徹底
(板面)550×1400、(看板)560×1610
4.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66114327
COV-17
手洗いアルコール消毒徹底
(板面)550×1400、(看板)560×1610
4.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66114336
COV-18
警戒中
(板面)550×1400、(看板)560×1610
4.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66114345
COV-19
警戒中
(板面)550×1400、(看板)560×1610
4.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66114354
COV-20
熱はありませんか?
(板面)550×1400、(看板)560×1610
4.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66114363
COV-21
熱はありませんか?
(板面)550×1400、(看板)560×1610
4.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66114379
COV-22
消毒液はここです
(板面)550×1400、(看板)560×1610
4.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66114388
COV-23
消毒液はここです
(板面)550×1400、(看板)560×1610
4.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。