グリーンクロス
ハチ対策看板
蜂の駆除作業中を注意喚起するための看板です。
既存のコーンに設置できます。
キャップ付きです。
用途
蜂や蜂の巣があるのを注意喚起するための看板
材質
発泡PVC
質量(kg)
0.42
取付方式
自立式
口径(Φmm)
(差込)70
板厚(mm)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×135×500
表示内容
蜂駆除作業中
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66114476
CAB-01
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300