グリーンクロス
ハチ対策看板
蜂の駆除作業中を注意喚起するための看板です。
軽量なので手軽に持ち運びできます。
用途
蜂や蜂の巣があるのを注意喚起するための看板
材質
本体:再生樹脂、標示面:IJシート
質量(kg)
1.05
取付方式
自立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×40×660
表示内容
ハチ注意
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66114519
CAB-05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません