グリーンクロス
クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途
熊よけ対策や運動会で使用
付属品
ストラップ・乾電池(2本)
材質
ABS樹脂
色
青
質量(g)
80
使用電池
単4乾電池
音量(dB)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
13×3.6×3.6
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66114528
EKB130
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【グリーンクロス】ピットナル3 赤&青
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった