グリーンクロス
廃石綿等廃棄物注意ステッカー 5枚入
石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識ステッカーになります。
用途
現場での注意喚起に
材質
PVC
寸法(mm)
200×200
文字内容
廃石綿等廃棄物注意
質量(g)
70
取付方式
シール/ステッカー
内容量
1セット(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66114887
200×200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください