HDMI、USB Type-A、USB-C PD、SD、とmicroSDポート搭載の
7-in-1 ドッキングステーション。
Type-C 入力ポートを介して様々な周辺機器に同時に接続可能。
Type-C 入力ポートは電源側とポート拡張側両方のパススルー充電に
対応:USB-C PD ポートは急速充電に対応。(最大60W)
USB Type-A ポートは最大5Gbpsの帯域幅でデバイスと周辺機器間の
高速なデータ転送を実現。
HDMIポートは最大4K(3840×2160) 30Hzの解像度に対応。
SDHC 、SDXCと互換性のあるSD 、microSD カードリーダー。
軽量かつ熱放散に優れたアルミニウム材質。
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI + DisplayPort/140W PD/4x USB-A + 3x USB-C/MacBook Pro & Windows/Type-CハブStarTech.com税込¥49,478¥44,980
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI & DisplayPort/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/2.5G LAN/Windows & ChromeOS/多機能Type-CハブStarTech.com税込¥50,578¥45,980
ドッキングステーション/USB4接続/デュアル 4K 120Hz ・シングル8K 60Hz HDMI/100W PD/4x USA-A + 2x USB-C/LAN/マルチモニター対応 多機能 USB Type-CハブStarTech.com税込¥38,478¥34,980
USB4 Thunderbolt 4ドッキングステーション/Windows 4画面・MacBook 2画面/4K60Hz HDMI DP/98W/USBハブStarTech.com税込¥51,678¥46,980

