金鵄製作所
点鼻容器(噴霧式点鼻器)
10mLで噴霧式の点鼻容器。最小10本よりご購入頂けます。点鼻容器用のラベルをサービスでおつけ致します。
色(本体)
乳白
色(キャップ)
白
材質(本体)
PE
材質(キャップ)
PE
容量(mL)
10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66126647
31000-000
1箱(10mL×100本)
¥
8,260
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
66126656
TENB
1袋(10mL×10本)
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください