金鵄製作所
丸型投薬瓶
20mLの小型の投薬瓶。様々な用途でご使用頂けます。(水薬、調剤)
容量(mL)
20
材質(本体)
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
30×63
材質(キャップ)
PP
色(フタ)
白
色(本体)
透明
内容量
1箱(20mL×200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66126665
20800-001
¥
7,640
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください