Canon
純正 インクカートリッジ キヤノン PFI-030
適合
TA-30
種別
純正品
エコマーク認定
認定
適合機種メーカー
Canon
インク
顔料
インク容量(mL)
55
エコマーク認定番号
19 142 001
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66122973
3488C001
マットブラック
65-0460-87
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66122989
3489C001
ブラック
65-0460-88
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66122998
3490C001
シアン
65-0460-89
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66123007
3491C001
マゼンタ
65-0460-90
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66123016
3492C001
イエロー
65-0460-91
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません