富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
純正 転写ロールカートリッジ 富士フィルム DocuPrint C3200 A
仕様
転写ロールカートリッジ
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合機種メーカー
種別
印字可能枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66123217
CT350411
DocuPrint C3200 A
富士フィルム
純正品
約35000
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません