富士通
純正 トナーカートリッジ 富士通 LB112B
仕様
トナーカートリッジ
適合
XL-4405
種別
純正品
色
ブラック
適合機種メーカー
富士通
印字可能枚数
約7000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66123384
0805520
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません