ラベルプリンタ B-EX6T1-TS15-R B-EX6Tシリーズ 6インチ幅

ラベルプリンタ B-EX6T1-TS15-R B-EX6Tシリーズ 6インチ幅 - 東芝テック

今までのクオリティが過去形に。すべてにおいて一新したパフォーマンス。
今よりもっと速くなる:高速印刷で仕事に余裕を生む。
今よりもっと低コスト:リボンセーブ対応でランニングコストを削減。
今よりもっとスペースいらず:側面カバー2つ折り機構で専有スペースを低減、レイアウトを柔軟に。
今よりもっと時間短縮:カッター部が前方に開く新構造で、メンテナンスが簡単。
今よりもっと鮮明印字:リボン走行の精度を高め、高品位な印字を実現。
今よりもっと安心運用:「BCSヘルスモニタ」で、プリンタの情報管理、予防保守も万全 。充実のインターフェース。

用途6インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度76.2mm/秒、127mm/秒、203.2mm/秒、254mm/秒、304.8mm/秒(切り替え可能)密度12ドット/mm(305dpi)モード連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション)台紙巻き取り機構付印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66124504B-EX6T1-TS15-R
オープン
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする