曜日別特売

スタックスタック コンテナストレージ

スタックスタック コンテナストレージ - ベストコ

積み重ねもできて小物も収納可能な便利なボックス
別売りの仕切りを使えば細かく仕切ることも可能
室内はもちろん、車のトランクでも活躍
3つのサイズ展開でスタッキングできる

材質ポリプロピレンフタフタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66125159MA-3060178×260×100ネイビーS195
オープン
取扱い終了
66125168MA-3061178×260×100カーキS195
オープン
取扱い終了
66125177MA-3062178×260×100ワインレッドS195
オープン
取扱い終了
66125186MA-3063264×363×145ネイビーM445
オープン
取扱い終了
66125195MA-3064264×363×145カーキM445
オープン
取扱い終了
66125204MA-3065264×363×145ワインレッドM445
オープン
取扱い終了
66125213MA-3066366×530×145ネイビーL900
オープン
取扱い終了
66125229MA-3067366×530×145カーキL900
オープン
取扱い終了
66125238MA-3068366×530×145ワインレッドL900
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする