日本ベンリー
搬送台車 ポニー 折りたたみ式
パネル・ドア・板など狭い通路でも運搬可。
ブレーキ
付き
車輪径(Φmm)
150、前輪の補助:55
タイプ
てんびん式
ブレーキ有無
あり
積載荷重(kg)
100
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(幅)(mm)
540
ハンドル高さ(mm)
1400
ブレーキ種類
フットブレーキ
特性
軽量、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)
750
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66125369
ポニーライト 100kg積
750×540
185
15
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません