曜日別特売

カイコーンPRO 替え刃

カイコーンPRO 替え刃 - オルファカイコーンPRO 替え刃 - オルファカイコーンPRO 替え刃 - オルファ
(1件のレビュー)

替刃式カイコーンPRO専用替刃。サビにくいステンレス刃を採用。

幅(mm)37.9厚さ(mm)44全長(mm)13.2質量(g)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※替刃の交換の際は十分ご注意ください。
※刃物ですから取り扱いに注意してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66125466XB239-21セット(2枚)
オープン
419
461(税込)
当日出荷
66125475XB239-101セット(10枚)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66125466
2022-08-29
用途: 開梱作業
製造業

商品自体の性能は満足です。
価格がもう少し抑えられたらいうことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする